ミラー(ウエルドクラフト)
大口径アルミナガスレンズノズル WP-17,9,12,27用
材質
アルミナセラミック
適合
CS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726P
全長(mm)
47.5
外径(Φmm)
30.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01043342
53N88
16
10
¥
2,969
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
01043358
53N87
19
12
¥
2,969
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
01043376
57N74
12.5
8
¥
2,969
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
01043367
57N75
10
6
¥
1,730
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください