ミラー(ウエルドクラフト)
大口径ガスレンズ WP-17,18,26用
適合
CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)
50.5
外径(Φmm)
25.1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01043385
45V116
-
1.6
¥
7,463
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
01043394
45V64
先端部分:真鍮、根元部分:銅
2.4
¥
7,463
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
01043403
995795
先端部分:真鍮、根元部分:銅
3.2
¥
7,463
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
01043412
45V63
-
4.0
¥
7,463
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください