曜日別特売

ESG plus タングステン研磨機

ESG plus タングステン研磨機 - ミラー(ウエルドクラフト)ESG plus タングステン研磨機 - ミラー(ウエルドクラフト)ESG plus タングステン研磨機 - ミラー(ウエルドクラフト)ESG plus タングステン研磨機 - ミラー(ウエルドクラフト)

この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。
研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。
重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付)
高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。
標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。

付属品収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書全長(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)3本体質量(kg)1.4本体径(mm)65適合電極径(Φmm)1.0、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0研磨角度(°)15、30、45、60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01043437ESG-Plus
200,953
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする