イマオコーポレーション
スターノブ(オネジ)
色
ねじ:シルバー
材質(本体)
ポリプロピレン
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0~90
取付部
おねじ(段付)
色(本体)
つや消しブラック
特性
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02037427
STK30×30N
107-7538
16
32
M6
30
¥
350
¥
340
¥
374
(税込)
当日出荷
02037454
STK40×25N
107-7546
26
40
M8
25
¥
440
¥
427
¥
470
(税込)
当日出荷
02037463
STK40×35N
107-7554
28
40
M8
35
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
02037472
STK40×45N
107-7562
32
40
M8
45
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
02037506
STK50×30N
107-7571
41
50
M10
30
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
当日出荷
02037515
STK50×40N
107-7589
46
50
M10
40
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02037402
STK30×16N
107-7511
13
32
M6
16
¥
290
取扱い終了
02037411
STK30×20N
107-7520
14
32
M6
20
¥
290
取扱い終了
02037524
STK50×50N
107-7597
51
50
M10
50
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください