曜日別特売

Tスライドダブル

Tスライドダブル - シンワ測定Tスライドダブル - シンワ測定Tスライドダブル - シンワ測定Tスライドダブル - シンワ測定Tスライドダブル - シンワ測定Tスライドダブル - シンワ測定Tスライドダブル - シンワ測定Tスライドダブル - シンワ測定
(3件のレビュー)

電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。

用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0035069273702474-1617730425×462×30
7,470
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
0035070873703474-1625830425×612×30
7,850
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
0035071773704474-1633920425×762×30
8,230
5,898
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
0035072673705474-16411090425×1062×30
8,610
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 Tスライドダブル
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00350708
2020-06-11
用途: 丸のこ作業
建設業・工事業

剛性も高く使いやすい。ただ余裕を見てあまり長いものを買うとアームが邪魔になるので注意。

1が参考にしています
対象商品 : 00350708
2020-07-21
用途: ボードの切断

ボードを切断するために墨付けを行いました。念のため直角定規を当てて見ました。
直角になっていませんでした。

対象商品 : 00350708
2020-03-25
用途: コンパネ切断
医療・福祉・介護関連業

ガッチリサポート切断ができまずまず!使い手が慣れれば、いい商品だと思います!使い方もシンワホームページに動画もあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする