タカノ
吊りフック
材質
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法g(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00352038
THP10
28
10
50
16
18
28
7
10
8
8
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00352092
THP40
70
40
138
45
50
70
22
30
15
24
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00352108
THP50
90
50
170
55
50
-
26
35
20
30
¥
3,390
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00352117
THP63
115
63
175
55
50
-
26
40
20
30
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00352126
THP80
140
80
185
60
50
-
26
40
25
30
¥
5,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00352047
THP12
32
12
56
18
20
32
9
10
8
10
¥
730
取扱い終了
返品不可
00352056
THP16
36
16
67
22
24
36
11
13
8
12
¥
800
取扱い終了
00352065
THP20
40
20
88
30
26
40
14
18
10
15
¥
920
取扱い終了
00352074
THP25
48
25
92
30
35
48
14
20
12
15
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
00352083
THP32
55
32
118
40
40
55
18
25
13
20
¥
1,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください