曜日別特売

吊りフック(頭部ラージタイプ)

吊りフック(頭部ラージタイプ) - タカノ吊りフック(頭部ラージタイプ) - タカノ吊りフック(頭部ラージタイプ) - タカノ吊りフック(頭部ラージタイプ) - タカノ
材質SS400内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法P(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法g(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00352135THPL102838106016182872088
780
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
00352196THPL40701004014345507022351524
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00352205THPL5090120501705550-26352030
3,740
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00352214THPL63115155631755550-26402030
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00352144THPL1232441266182032920810
840
取扱い終了
返品不可
00352153THPL163650167822243611201212
930
取扱い終了
00352162THPL204056209730264014251215
1,050
取扱い終了
返品不可
00352178THPL254868259830354814251315
1,260
取扱い終了
返品不可
00352187THPL3255773212540405518301520
1,660
取扱い終了
00352223THPL80140180801856050-26402530
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする