SA18-8 太口ロート

SA18-8 太口ロート - TKGSA18-8 太口ロート - TKG
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)210全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038434421cm
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00384344
2023-06-06
用途: 蜜を瓶に入れる
その他業種

上の広さが網と丁度よく合い、
ハマり具合がいいのでズレる事なく使いやすいです。
ステンレスなので匂い移りがないのが
安心して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 00384344
2016-11-01
用途: 日本ミツバチ蜂蜜収穫
ファーム イイオカ農・林・水産業

重箱式蜜箱、1段分が入るので蜜収穫に使用しています。価格も安く蜜搾り機を買うより安上がりで重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする