BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NKタイプ
NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ストロークS(mm)
配管
最大荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89501176
NK500-6
56
62
6
不可
750
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501124
NK500-13
62.4
75.4
13
不可
750
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501133
NK500-19
69.1
88.1
19
不可
750
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501142
NK500-25
75
100
25
不可
750
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501151
NK500-38
88.2
126.2
38
不可
750
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501167
NK500-50
100
150
50
不可
750
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501185
NK500-64
113
177
64
不可
750
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501194
NK500-70
120
190
70
不可
750
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501203
NK500-80
130
210
80
不可
750
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501212
NK500-90
140
230
90
不可
750
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501106
NK500-100
150
250
100
不可
750
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501115
NK500-125
175
300
125
不可
750
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501291
NK750-6
56
62
6
可能
1180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501237
NK750-13
62.4
75.4
13
可能
1180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501255
NK750-19
69.1
88.1
19
可能
1180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501264
NK750-25
75
100
25
可能
1180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501273
NK750-38
88.2
126.2
38
可能
1180
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501282
NK750-50
100
150
50
可能
1180
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501307
NK750-64
113
177
64
可能
1180
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501316
NK750-70
120
190
70
可能
1180
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501325
NK750-80
130
210
80
可能
1180
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501334
NK750-90
140
230
90
可能
1180
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501221
NK750-100
150
250
100
可能
1180
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501246
NK750-125
175
300
125
可能
1180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501011
NK1500-13
73
86
13
可能
2400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501027
NK1500-16
76
92
16
可能
2400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501036
NK1500-25
85
110
25
可能
2400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501045
NK1500-38
98.2
136.2
38
可能
2400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501054
NK1500-50
110
160
50
可能
2400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501063
NK1500-64
123
187
64
可能
2400
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501072
NK1500-70
130
200
70
可能
2400
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501081
NK1500-80
140
220
80
可能
2400
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501097
NK1500-90
150
240
90
可能
2400
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500993
NK1500-100
160
260
100
可能
2400
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501002
NK1500-125
185
310
125
可能
2400
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください