BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NPタイプ
NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
配管
不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ストロークS(mm)
最大荷重(daN)
初期荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89501501
NP400-10
65
75
10
640
400
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501517
NP400-15
75
90
15
640
400
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501526
NP400-25
95
120
25
640
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501535
NP400-50
145
195
50
640
400
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501587
NP700-10
65
75
10
1120
700
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501596
NP700-15
75
90
15
1120
700
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501605
NP700-25
95
120
25
1120
700
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
89501614
NP700-50
145
195
50
1120
700
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501343
NP1000-10
65
75
10
1600
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501352
NP1000-15
70
85
15
1600
1000
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501361
NP1000-25
80
105
25
1600
1000
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501377
NP1000-50
110
160
50
1600
1000
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501386
NP2000-10
70
80
10
3200
2000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501395
NP2000-15
80
95
15
3200
2000
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501404
NP2000-25
100
125
25
3200
2000
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501413
NP2000-50
150
200
50
3200
2000
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501422
NP3000-10
75
85
10
4800
3000
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501431
NP3000-15
85
100
15
4800
3000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501447
NP3000-25
105
130
25
4800
3000
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501456
NP3000-50
155
205
50
4800
3000
オープン
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501465
NP4000-10
75
85
10
6400
4000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501474
NP4000-15
85
100
15
6400
4000
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501483
NP4000-25
105
130
25
6400
4000
オープン
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501492
NP4000-50
155
205
50
6400
4000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501544
NP7000-10
80
90
10
11200
7000
オープン
¥
36,880
¥
40,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501553
NP7000-15
90
105
15
11200
7000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501562
NP7000-25
110
135
25
11200
7000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89501571
NP7000-50
160
210
50
11200
7000
オープン
¥
43,880
¥
48,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください