BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NSBタイプ
NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
ストロークS(mm)
配管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89503443
NSB500-10
75
85
-
10
不可
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503477
NSB500-15
80
95
-
15
不可
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503486
NSB500-25
90
115
-
25
不可
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503495
NSB500-40
105
145
-
40
不可
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503504
NSB500-50
115
165
-
50
不可
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503513
NSB500-65
130
195
-
65
不可
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503522
NSB500-70
135
205
-
70
不可
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503531
NSB500-80
145
225
-
80
不可
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503547
NSB500-90
155
245
-
90
不可
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503452
NSB500-100
165
265
-
100
不可
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503461
NSB500-125
190
315
-
125
不可
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503556
NSB700-10
80
90
-
10
可能
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503583
NSB700-15
85
100
-
15
可能
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503592
NSB700-25
95
120
-
25
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503601
NSB700-40
110
150
-
40
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503617
NSB700-50
120
170
-
50
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503626
NSB700-65
135
200
-
65
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503635
NSB700-70
140
210
-
70
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503644
NSB700-80
150
230
-
80
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503653
NSB700-90
160
250
-
90
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503565
NSB700-100
170
270
-
100
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503574
NSB700-125
195
320
-
125
可能
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89502944
NSB1000-10
80
90
1
10
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89502971
NSB1000-15
85
100
1
15
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503005
NSB1000-25
95
120
1
25
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503014
NSB1000-40
110
150
1
40
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503023
NSB1000-50
120
170
1
50
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503032
NSB1000-65
135
200
1
65
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503041
NSB1000-70
140
210
1
70
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503057
NSB1000-80
150
230
1
80
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503066
NSB1000-90
160
250
1
90
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89502953
NSB1000-100
170
270
1
100
可能
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89502962
NSB1000-125
210
335
3
125
可能
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89502987
NSB1000-160
255
415
3
160
可能
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89502996
NSB1000-200
295
495
3
200
可能
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503075
NSB1500-10
85
95
1
10
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503102
NSB1500-15
90
105
1
15
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503136
NSB1500-25
100
125
1
25
可能
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503145
NSB1500-40
115
155
1
40
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503154
NSB1500-50
125
175
1
50
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503163
NSB1500-65
140
205
1
65
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503172
NSB1500-70
145
215
1
70
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503181
NSB1500-80
155
235
1
80
可能
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503197
NSB1500-90
165
255
1
90
可能
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503084
NSB1500-100
180
280
1
100
可能
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503093
NSB1500-125
210
335
3
125
可能
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503111
NSB1500-160
255
415
3
160
可能
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503127
NSB1500-200
295
495
3
200
可能
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503206
NSB2500-10
85
95
1
10
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89503233
NSB2500-15
90
105
1
15
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ