曜日別特売

【オーダー】SKH51 フリープレート

【オーダー】SKH51 フリープレート - ノーブランド

別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ハイス鋼(SKH51)表面仕上げフライス6面サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
473件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00358295-30~6030~608~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358304-61~8030~608~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358313-81~10030~608~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358322-101~20030~608~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358338-201~30030~608~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358347-61~8061~808~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358356-81~10061~808~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358365-101~12561~808~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358374-126~15061~808~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358383-151~16061~808~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358392-161~20061~808~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358408-201~25061~808~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358417-251~30061~808~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358426-81~10081~1008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358435-101~12581~1008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358444-126~15081~1008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358453-151~16081~1008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358462-161~18081~1008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358478-181~20081~1008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358487-201~21081~1008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358496-211~25081~1008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358505-251~30081~1008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358514-101~125101~1258~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358523-126~150101~1258~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358532-151~160101~1258~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358548-161~180101~1258~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358557-181~200101~1258~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358566-201~210101~1258~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358575-211~250101~1258~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358584-251~300101~1258~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358593-126~150126~1508~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358602-161~180126~1508~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358618-181~200126~1508~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358627-201~210126~1508~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358636-211~250126~1508~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358645-251~300126~1508~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358654-151~160151~1608~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358663-181~200151~1608~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358672-211~250151~1608~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358688-251~300151~1608~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358697-181~200161~2008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358706-211~250161~2008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358715-251~300161~2008~9ハイス鋼(SKH51)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358724-30~6030~6010~12ハイス鋼(SKH51)
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358733-61~8030~6010~12ハイス鋼(SKH51)
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358742-81~10030~6010~12ハイス鋼(SKH51)
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358758-101~20030~6010~12ハイス鋼(SKH51)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358767-201~30030~6010~12ハイス鋼(SKH51)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358776-61~8061~8010~12ハイス鋼(SKH51)
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00358785-81~10061~8010~12ハイス鋼(SKH51)
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする