タカノ
リフタピン(スプリング穴付タイプ)
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差D(mm)
寸法D1(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00376452
STLP20-65
-0.007
-0.020
23
12
13
14
20
65
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376267
STLP13-30
-0.006
-0.017
16
10
6
8
13
30
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
00376276
STLP13-35
-0.006
-0.017
16
10
6
8
13
35
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
00376285
STLP13-40
-0.006
-0.017
16
10
6
8
13
40
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
00376294
STLP13-45
-0.006
-0.017
16
10
6
8
13
45
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
00376303
STLP13-50
-0.006
-0.017
16
10
6
8
13
50
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
00376312
STLP13-55
-0.006
-0.017
16
10
6
8
13
55
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
00376328
STLP13-60
-0.006
-0.017
16
10
6
8
13
60
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
00376337
STLP16-30
-0.006
-0.017
19
10
10
11
16
30
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
00376346
STLP16-35
-0.006
-0.017
19
10
10
11
16
35
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
00376355
STLP16-40
-0.006
-0.017
19
10
10
11
16
40
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
00376364
STLP16-45
-0.006
-0.017
19
10
10
11
16
45
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
00376373
STLP16-50
-0.006
-0.017
19
10
10
11
16
50
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
00376382
STLP16-55
-0.006
-0.017
19
10
10
11
16
55
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
00376398
STLP16-60
-0.006
-0.017
19
10
10
11
16
60
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
00376407
STLP20-40
-0.007
-0.020
23
12
13
14
20
40
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
00376416
STLP20-45
-0.007
-0.020
23
12
13
14
20
45
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
00376425
STLP20-50
-0.007
-0.020
23
12
13
14
20
50
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
00376434
STLP20-55
-0.007
-0.020
23
12
13
14
20
55
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
00376443
STLP20-60
-0.007
-0.020
23
12
13
14
20
60
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
00376468
STLP20-70
-0.007
-0.020
23
12
13
14
20
70
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
00376477
STLP25-40
-0.007
-0.020
28
15
18
19
25
40
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
00376486
STLP25-45
-0.007
-0.020
28
15
18
19
25
45
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
00376495
STLP25-50
-0.007
-0.020
28
15
18
19
25
50
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
00376504
STLP25-55
-0.007
-0.020
28
15
18
19
25
55
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
00376513
STLP25-60
-0.007
-0.020
28
15
18
19
25
60
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
00376522
STLP25-65
-0.007
-0.020
28
15
18
19
25
65
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
00376538
STLP25-70
-0.007
-0.020
28
15
18
19
25
70
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
00376547
STLP25-75
-0.007
-0.020
28
15
18
19
25
75
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
00376556
STLP25-80
-0.007
-0.020
28
15
18
19
25
80
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
00376565
STLP32-40
-0.009
-0.025
35
18
25
26
32
40
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
00376574
STLP32-45
-0.009
-0.026
35
18
25
26
32
45
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
00376583
STLP32-50
-0.009
-0.027
35
18
25
26
32
50
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
00376592
STLP32-55
-0.009
-0.028
35
18
25
26
32
55
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
00376608
STLP32-60
-0.009
-0.029
35
18
25
26
32
60
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
00376617
STLP32-65
-0.009
-0.030
35
18
25
26
32
65
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
00376626
STLP32-70
-0.009
-0.031
35
18
25
26
32
70
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
00376635
STLP32-75
-0.009
-0.032
35
18
25
26
32
75
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
00376644
STLP32-80
-0.009
-0.033
35
18
25
26
32
80
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください