曜日別特売

リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)

リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) - タカノリフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) - タカノ
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
459件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
公差D(mm)
寸法D1(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00376653STLPH16-30-A8.01本8.0-0.006
-0.017
191010111630
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376662STLPH16-30-A8.51本8.5-0.006
-0.017
191010111630
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376678STLPH16-30-A9.01本9.0-0.006
-0.017
191010111630
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376687STLPH16-40-A8.01本8.0-0.006
-0.017
191010111640
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376696STLPH16-40-A8.51本8.5-0.006
-0.017
191010111640
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376705STLPH16-40-A9.01本9.0-0.006
-0.017
191010111640
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376714STLPH16-45-A8.01本8.0-0.006
-0.017
191010111645
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376723STLPH16-45-A8.51本8.5-0.006
-0.017
191010111645
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376732STLPH16-45-A9.01本9.0-0.006
-0.017
191010111645
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376748STLPH16-50-A8.01本8.0-0.006
-0.017
191010111650
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376757STLPH16-50-A8.51本8.5-0.006
-0.017
191010111650
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376766STLPH16-50-A9.01本9.0-0.006
-0.017
191010111650
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376775STLPH16-55-A8.01本8.0-0.006
-0.017
191010111655
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376784STLPH16-55-A8.51本8.5-0.006
-0.017
191010111655
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376793STLPH16-55-A9.01本9.0-0.006
-0.017
191010111655
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376802STLPH16-60-A8.01本8.0-0.006
-0.017
191010111660
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376818STLPH16-60-A8.51本8.5-0.006
-0.017
191010111660
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376827STLPH16-60-A9.01本9.0-0.006
-0.017
191010111660
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376836STLPH20-40-A8.01本8.0-0.007
-0.020
231213142040
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376845STLPH20-40-A8.51本8.5-0.007
-0.020
231213142040
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376854STLPH20-40-A9.01本9.0-0.007
-0.020
231213142040
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376863STLPH20-40-A9.51本9.5-0.007
-0.020
231213142040
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376872STLPH20-40-A10.01本10.0-0.007
-0.020
231213142040
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376888STLPH20-40-A10.51本10.5-0.007
-0.020
231213142040
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376897STLPH20-40-A11.01本11.0-0.007
-0.020
231213142040
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376906STLPH20-40-A11.51本11.5-0.007
-0.020
231213142040
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376915STLPH20-40-A12.01本12.0-0.007
-0.020
231213142040
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376924STLPH20-45-A8.01本8.0-0.007
-0.020
231213142045
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376933STLPH20-45-A8.51本8.5-0.007
-0.020
231213142045
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376942STLPH20-45-A9.01本9.0-0.007
-0.020
231213142045
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376958STLPH20-45-A9.51本9.5-0.007
-0.020
231213142045
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376967STLPH20-45-A10.01本10.0-0.007
-0.020
231213142045
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376976STLPH20-45-A10.51本10.5-0.007
-0.020
231213142045
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376985STLPH20-45-A11.01本11.0-0.007
-0.020
231213142045
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00376994STLPH20-45-A11.51本11.5-0.007
-0.020
231213142045
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377003STLPH20-45-A12.01本12.0-0.007
-0.020
231213142045
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377012STLPH20-50-A8.01本8.0-0.007
-0.020
231213142050
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377028STLPH20-50-A8.51本8.5-0.007
-0.020
231213142050
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377037STLPH20-50-A9.01本9.0-0.007
-0.020
231213142050
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377046STLPH20-50-A9.51本9.5-0.007
-0.020
231213142050
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377055STLPH20-50-A10.01本10.0-0.007
-0.020
231213142050
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377064STLPH20-50-A10.51本10.5-0.007
-0.020
231213142050
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377073STLPH20-50-A11.01本11.0-0.007
-0.020
231213142050
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377082STLPH20-50-A11.51本11.5-0.007
-0.020
231213142050
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377098STLPH20-50-A12.01本12.0-0.007
-0.020
231213142050
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377107STLPH20-55-A8.01本8.0-0.007
-0.020
231213142055
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377116STLPH20-55-A8.51本8.5-0.007
-0.020
231213142055
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377125STLPH20-55-A9.01本9.0-0.007
-0.020
231213142055
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377134STLPH20-55-A9.51本9.5-0.007
-0.020
231213142055
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00377143STLPH20-55-A10.01本10.0-0.007
-0.020
231213142055
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする