テラモト
エコシャン A215 青
ゴミを捨てやすい、屋根型スイング蓋の定番屑入です。
用途
ゴミ箱
フタの種類
スイング式
色
青
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00685046
DS-218-621-3
1台
約21.5
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
00685055
DS-218-721-3
1個
-
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください