曜日別特売

【名入れ】カラータオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(普通)

【名入れ】カラータオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) - ノーブランド【名入れ】カラータオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) - ノーブランド【名入れ】カラータオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) - ノーブランド【名入れ】カラータオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) - ノーブランド【名入れ】カラータオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) - ノーブランド【名入れ】カラータオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) - ノーブランド【名入れ】カラータオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) - ノーブランド【名入れ】カラータオル(中国製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) - ノーブランド
材質綿100%寸法・サイズ(mm)約340×860質量(g/枚)約62.5(200匁)有効サイズ60×270mm名入れタオル・のしオーダー方法FAXサービス分類名入れ内容量1セット(120枚)
注意
印字は、紺色になります。ただし、スカイブルーのみ黒色です。
※ご注文はFAXにてお願いします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00685256M-201 ゴールドイエローゴールドイエロー
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
00685265M-201 スカイブルースカイブルー
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
00685274M-201 バイオレットバイオレット
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
00685283M-201 ローズローズ
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
00685292M-201 レモンイエローレモンイエロー
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
00685308M-201 アクアブルーアクアブルー
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
00685317M-201 クリームクリーム
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
00685326M-201 サーモンピンクサーモンピンク
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
00685335M-201 ペパーミントペパーミント
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
00685344M-201 サックスサックス
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする