タカノ
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ8)
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応
(対応ホーロー)M12-P1.5 h10
対応サイズ(Φmm)
(バネ外径)10
内容量
1本
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
公差D(mm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
有効長minA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00685378
TLPH8-20.0-A3.8
3.8
-0.005
-0.014
10
0.5
8
20
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685387
TLPH8-20.0-A4.0
4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
20
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685396
TLPH8-20.0-A4.1
4.1
-0.005
-0.014
10
0.5
8
20
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685405
TLPH8-20.0-A4.3
4.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
20
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685414
TLPH8-20.0-A4.4
4.4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
20
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685423
TLPH8-20.0-A4.7
4.7
-0.005
-0.014
10
0.5
8
20
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685432
TLPH8-20.0-A5.0
5
-0.005
-0.014
10
0.5
8
20
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685448
TLPH8-20.0-A5.3
5.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
20
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685457
TLPH8-22.0-A3.8
3.8
-0.005
-0.014
10
0.5
8
22
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685466
TLPH8-22.0-A4.0
4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
22
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685475
TLPH8-22.0-A4.1
4.1
-0.005
-0.014
10
0.5
8
22
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685484
TLPH8-22.0-A4.3
4.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
22
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685493
TLPH8-22.0-A4.4
4.4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
22
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685502
TLPH8-22.0-A4.7
4.7
-0.005
-0.014
10
0.5
8
22
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685518
TLPH8-22.0-A5.0
5
-0.005
-0.014
10
0.5
8
22
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685527
TLPH8-22.0-A5.3
5.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
22
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685536
TLPH8-25.0-A3.8
3.8
-0.005
-0.014
10
0.5
8
25
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685545
TLPH8-25.0-A4.0
4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
25
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685554
TLPH8-25.0-A4.1
4.1
-0.005
-0.014
10
0.5
8
25
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685563
TLPH8-25.0-A4.3
4.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
25
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685572
TLPH8-25.0-A4.4
4.4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
25
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685588
TLPH8-25.0-A4.7
4.7
-0.005
-0.014
10
0.5
8
25
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685597
TLPH8-25.0-A5.0
5
-0.005
-0.014
10
0.5
8
25
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685606
TLPH8-25.0-A5.3
5.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
25
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685615
TLPH8-28.0-A3.8
3.8
-0.005
-0.014
10
0.5
8
28
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685624
TLPH8-28.0-A4.0
4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
28
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685633
TLPH8-28.0-A4.1
4.1
-0.005
-0.014
10
0.5
8
28
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685642
TLPH8-28.0-A4.3
4.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
28
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685658
TLPH8-28.0-A4.4
4.4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
28
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685667
TLPH8-28.0-A4.7
4.7
-0.005
-0.014
10
0.5
8
28
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685676
TLPH8-28.0-A5.0
5
-0.005
-0.014
10
0.5
8
28
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685685
TLPH8-28.0-A5.3
5.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
28
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685694
TLPH8-30.0-A3.8
3.8
-0.005
-0.014
10
0.5
8
30
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685703
TLPH8-30.0-A4.0
4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
30
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685712
TLPH8-30.0-A4.1
4.1
-0.005
-0.014
10
0.5
8
30
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685728
TLPH8-30.0-A4.3
4.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
30
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685737
TLPH8-30.0-A4.4
4.4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
30
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685746
TLPH8-30.0-A4.7
4.7
-0.005
-0.014
10
0.5
8
30
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685755
TLPH8-30.0-A5.0
5
-0.005
-0.014
10
0.5
8
30
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685764
TLPH8-30.0-A5.3
5.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
30
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685773
TLPH8-33.0-A3.8
3.8
-0.005
-0.014
10
0.5
8
33
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685782
TLPH8-33.0-A4.0
4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
33
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685798
TLPH8-33.0-A4.1
4.1
-0.005
-0.014
10
0.5
8
33
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685807
TLPH8-33.0-A4.3
4.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
33
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685816
TLPH8-33.0-A4.4
4.4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
33
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685825
TLPH8-33.0-A4.7
4.7
-0.005
-0.014
10
0.5
8
33
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685834
TLPH8-33.0-A5.0
5
-0.005
-0.014
10
0.5
8
33
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685843
TLPH8-33.0-A5.3
5.3
-0.005
-0.014
10
0.5
8
33
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685852
TLPH8-35.0-A3.8
3.8
-0.005
-0.014
10
0.5
8
35
4
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00685868
TLPH8-35.0-A4.0
4
-0.005
-0.014
10
0.5
8
35
4
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ