曜日別特売

パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10)

パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10) - タカノパイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10) - タカノ
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13内容量1本
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
公差D(mm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
有効長minA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00686254TLPH10-20.0-A3.53.5-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686263TLPH10-20.0-A4.14.1-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686272TLPH10-20.0-A4.44.4-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686288TLPH10-20.0-A4.74.7-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686297TLPH10-20.0-A5.05-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686306TLPH10-20.0-A5.35.3-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686315TLPH10-20.0-A5.55.5-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686324TLPH10-20.0-A5.85.8-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686333TLPH10-20.0-A6.06-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686342TLPH10-20.0-A6.16.1-0.005
-0.014
130.510205
930
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686358TLPH10-20.0-A6.36.3-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686367TLPH10-20.0-A6.86.8-0.005
-0.014
130.510205
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686376TLPH10-22.0-A3.53.5-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686385TLPH10-22.0-A4.14.1-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686394TLPH10-22.0-A4.44.4-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686403TLPH10-22.0-A4.74.7-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686412TLPH10-22.0-A5.05-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686428TLPH10-22.0-A5.35.3-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686437TLPH10-22.0-A5.55.5-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686446TLPH10-22.0-A5.85.8-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686455TLPH10-22.0-A6.06-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686464TLPH10-22.0-A6.16.1-0.005
-0.014
130.510225
930
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686473TLPH10-22.0-A6.36.3-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686482TLPH10-22.0-A6.86.8-0.005
-0.014
130.510225
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686498TLPH10-25.0-A3.53.5-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686507TLPH10-25.0-A4.14.1-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686516TLPH10-25.0-A4.44.4-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686525TLPH10-25.0-A4.74.7-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686534TLPH10-25.0-A5.05-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686543TLPH10-25.0-A5.35.3-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686552TLPH10-25.0-A5.55.5-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686568TLPH10-25.0-A5.85.8-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686577TLPH10-25.0-A6.06-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686586TLPH10-25.0-A6.16.1-0.005
-0.014
130.510255
930
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686595TLPH10-25.0-A6.36.3-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686604TLPH10-25.0-A6.86.8-0.005
-0.014
130.510255
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686613TLPH10-30.0-A3.53.5-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686622TLPH10-30.0-A4.14.1-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686638TLPH10-30.0-A4.44.4-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686647TLPH10-30.0-A4.74.7-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686656TLPH10-30.0-A5.05-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686665TLPH10-30.0-A5.35.3-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686674TLPH10-30.0-A5.55.5-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686683TLPH10-30.0-A5.85.8-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686692TLPH10-30.0-A6.06-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686708TLPH10-30.0-A6.16.1-0.005
-0.014
130.510305
930
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686717TLPH10-30.0-A6.36.3-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686726TLPH10-30.0-A6.86.8-0.005
-0.014
130.510305
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686735TLPH10-33.0-A3.53.5-0.005
-0.014
130.510335
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00686744TLPH10-33.0-A4.14.1-0.005
-0.014
130.510335
630
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする