曜日別特売

パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13)

パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13) - タカノパイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13) - タカノ
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M20-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)16内容量1本
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
公差D(mm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
有効長minA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00690314TLPH13-60.0-A8.08-0.006
-0.017
160.513606
1,120
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
00688178TLPH13-20.0-A5.35.3-0.006
-0.017
160.513206
820
取扱い終了
返品不可
00688187TLPH13-20.0-A5.85.8-0.006
-0.017
160.513206
820
取扱い終了
返品不可
00688196TLPH13-20.0-A6.06-0.006
-0.017
160.513206
1,120
取扱い終了
返品不可
00688205TLPH13-20.0-A6.16.1-0.006
-0.017
160.513206
1,120
取扱い終了
返品不可
00688214TLPH13-20.0-A6.36.3-0.006
-0.017
160.513206
820
取扱い終了
返品不可
00688223TLPH13-20.0-A6.56.5-0.006
-0.017
160.513206
1,120
取扱い終了
返品不可
00688232TLPH13-20.0-A6.86.8-0.006
-0.017
160.513206
820
取扱い終了
返品不可
00688248TLPH13-20.0-A7.37.3-0.006
-0.017
160.513206
820
取扱い終了
返品不可
00688257TLPH13-20.0-A7.57.5-0.006
-0.017
160.513206
1,120
取扱い終了
返品不可
00688266TLPH13-20.0-A7.87.8-0.006
-0.017
160.513206
820
取扱い終了
返品不可
00688275TLPH13-20.0-A8.08-0.006
-0.017
160.513206
1,120
取扱い終了
返品不可
00688284TLPH13-20.0-A8.28.2-0.006
-0.017
160.513206
1,120
取扱い終了
返品不可
00688293TLPH13-20.0-A8.38.3-0.006
-0.017
160.513206
820
取扱い終了
返品不可
00688302TLPH13-20.0-A8.58.5-0.006
-0.017
160.513206
1,120
取扱い終了
返品不可
00688318TLPH13-20.0-A8.88.8-0.006
-0.017
160.513206
820
取扱い終了
返品不可
00688327TLPH13-20.0-A9.09-0.006
-0.017
160.513206
1,120
取扱い終了
返品不可
00688336TLPH13-20.0-A9.39.3-0.006
-0.017
160.513206
820
取扱い終了
返品不可
00688345TLPH13-25.0-A5.35.3-0.006
-0.017
160.513256
820
取扱い終了
返品不可
00688354TLPH13-25.0-A5.85.8-0.006
-0.017
160.513256
820
取扱い終了
返品不可
00688363TLPH13-25.0-A6.06-0.006
-0.017
160.513256
1,120
取扱い終了
返品不可
00688372TLPH13-25.0-A6.16.1-0.006
-0.017
160.513256
1,120
取扱い終了
返品不可
00688388TLPH13-25.0-A6.36.3-0.006
-0.017
160.513256
820
取扱い終了
返品不可
00688397TLPH13-25.0-A6.56.5-0.006
-0.017
160.513256
1,120
取扱い終了
返品不可
00688406TLPH13-25.0-A6.86.8-0.006
-0.017
160.513256
820
取扱い終了
返品不可
00688415TLPH13-25.0-A7.37.3-0.006
-0.017
160.513256
820
取扱い終了
返品不可
00688424TLPH13-25.0-A7.57.5-0.006
-0.017
160.513256
1,120
取扱い終了
返品不可
00688433TLPH13-25.0-A7.87.8-0.006
-0.017
160.513256
820
取扱い終了
返品不可
00688442TLPH13-25.0-A8.08-0.006
-0.017
160.513256
1,120
取扱い終了
返品不可
00688458TLPH13-25.0-A8.28.2-0.006
-0.017
160.513256
1,120
取扱い終了
返品不可
00688467TLPH13-25.0-A8.38.3-0.006
-0.017
160.513256
820
取扱い終了
返品不可
00688476TLPH13-25.0-A8.58.5-0.006
-0.017
160.513256
1,120
取扱い終了
返品不可
00688485TLPH13-25.0-A8.88.8-0.006
-0.017
160.513256
820
取扱い終了
返品不可
00688494TLPH13-25.0-A9.09-0.006
-0.017
160.513256
1,120
取扱い終了
返品不可
00688503TLPH13-25.0-A9.39.3-0.006
-0.017
160.513256
820
取扱い終了
返品不可
00688512TLPH13-30.0-A5.35.3-0.006
-0.017
160.513306
820
取扱い終了
返品不可
00688528TLPH13-30.0-A5.85.8-0.006
-0.017
160.513306
820
取扱い終了
返品不可
00688537TLPH13-30.0-A6.06-0.006
-0.017
160.513306
1,120
取扱い終了
返品不可
00688546TLPH13-30.0-A6.16.1-0.006
-0.017
160.513306
1,120
取扱い終了
返品不可
00688555TLPH13-30.0-A6.36.3-0.006
-0.017
160.513306
820
取扱い終了
返品不可
00688564TLPH13-30.0-A6.56.5-0.006
-0.017
160.513306
1,120
取扱い終了
返品不可
00688573TLPH13-30.0-A6.86.8-0.006
-0.017
160.513306
820
取扱い終了
返品不可
00688582TLPH13-30.0-A7.37.3-0.006
-0.017
160.513306
820
取扱い終了
返品不可
00688598TLPH13-30.0-A7.57.5-0.006
-0.017
160.513306
1,120
取扱い終了
返品不可
00688607TLPH13-30.0-A7.87.8-0.006
-0.017
160.513306
820
取扱い終了
返品不可
00688616TLPH13-30.0-A8.08-0.006
-0.017
160.513306
1,120
取扱い終了
返品不可
00688625TLPH13-30.0-A8.28.2-0.006
-0.017
160.513306
1,120
取扱い終了
返品不可
00688634TLPH13-30.0-A8.38.3-0.006
-0.017
160.513306
820
取扱い終了
返品不可
00688643TLPH13-30.0-A8.58.5-0.006
-0.017
160.513306
1,120
取扱い終了
返品不可
00688652TLPH13-30.0-A8.88.8-0.006
-0.017
160.513306
820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする