タカノ
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応
(対応ホーロー)M22-P1.5 h12
対応サイズ(Φmm)
(バネ外径)18
内容量
1本
バスケットに入れる
170
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
公差D(mm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
有効長minA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00690384
TLPH16-30.0-A6.5
6.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690393
TLPH16-30.0-A7.0
7
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690402
TLPH16-30.0-A7.5
7.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690418
TLPH16-30.0-A8.0
8
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690427
TLPH16-30.0-A8.1
8.1
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690436
TLPH16-30.0-A8.2
8.2
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690445
TLPH16-30.0-A8.3
8.3
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690454
TLPH16-30.0-A8.5
8.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690463
TLPH16-30.0-A9.0
9
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690472
TLPH16-30.0-A9.5
9.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690488
TLPH16-30.0-A10.0
10
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690497
TLPH16-30.0-A10.1
10.1
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690506
TLPH16-30.0-A10.2
10.2
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690515
TLPH16-30.0-A10.3
10.3
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690524
TLPH16-30.0-A10.5
10.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690533
TLPH16-30.0-A11.0
11
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690542
TLPH16-30.0-A11.5
11.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
30
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690558
TLPH16-33.0-A6.5
6.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
44,910
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690567
TLPH16-33.0-A7.0
7
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690576
TLPH16-33.0-A7.5
7.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690585
TLPH16-33.0-A8.0
8
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690594
TLPH16-33.0-A8.1
8.1
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690603
TLPH16-33.0-A8.2
8.2
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690612
TLPH16-33.0-A8.3
8.3
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690628
TLPH16-33.0-A8.5
8.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690637
TLPH16-33.0-A9.0
9
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690646
TLPH16-33.0-A9.5
9.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690655
TLPH16-33.0-A10.0
10
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690664
TLPH16-33.0-A10.1
10.1
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690673
TLPH16-33.0-A10.2
10.2
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690682
TLPH16-33.0-A10.3
10.3
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690698
TLPH16-33.0-A10.5
10.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690707
TLPH16-33.0-A11.0
11
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690716
TLPH16-33.0-A11.5
11.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
33
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690725
TLPH16-35.0-A6.5
6.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690734
TLPH16-35.0-A7.0
7
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690743
TLPH16-35.0-A7.5
7.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690752
TLPH16-35.0-A8.0
8
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690768
TLPH16-35.0-A8.1
8.1
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690777
TLPH16-35.0-A8.2
8.2
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690786
TLPH16-35.0-A8.3
8.3
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690795
TLPH16-35.0-A8.5
8.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690804
TLPH16-35.0-A9.0
9
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690813
TLPH16-35.0-A9.5
9.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690822
TLPH16-35.0-A10.0
10
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690838
TLPH16-35.0-A10.1
10.1
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690847
TLPH16-35.0-A10.2
10.2
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690856
TLPH16-35.0-A10.3
10.3
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690865
TLPH16-35.0-A10.5
10.5
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00690874
TLPH16-35.0-A11.0
11
-0.006
-0.017
19
0.5
16
35
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ