タカノ
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ20)
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応
(対応ホーロー)M27-P1.5 h12
対応サイズ(Φmm)
(バネ外径)22
内容量
1本
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
公差D(mm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
有効長minA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00692082
TLPH20-20.0-A8.5
8.5
-0.007
-0.020
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692098
TLPH20-20.0-A9.0
9
-0.007
-0.021
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692107
TLPH20-20.0-A9.5
9.5
-0.007
-0.022
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692116
TLPH20-20.0-A10.0
10
-0.007
-0.023
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692125
TLPH20-20.0-A10.1
10.1
-0.007
-0.024
23
0.5
20
20
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692134
TLPH20-20.0-A10.2
10.2
-0.007
-0.025
23
0.5
20
20
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692143
TLPH20-20.0-A10.5
10.5
-0.007
-0.026
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692152
TLPH20-20.0-A11.0
11
-0.007
-0.027
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692168
TLPH20-20.0-A11.5
11.5
-0.007
-0.028
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692177
TLPH20-20.0-A12.0
12
-0.007
-0.029
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692186
TLPH20-20.0-A12.5
12.5
-0.007
-0.030
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692195
TLPH20-20.0-A13.0
13
-0.007
-0.031
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692204
TLPH20-20.0-A13.5
13.5
-0.007
-0.032
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692213
TLPH20-20.0-A14.0
14
-0.007
-0.033
23
0.5
20
20
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692222
TLPH20-30.0-A8.5
8.5
-0.007
-0.034
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692238
TLPH20-30.0-A9.0
9
-0.007
-0.035
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692247
TLPH20-30.0-A9.5
9.5
-0.007
-0.036
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692256
TLPH20-30.0-A10.0
10
-0.007
-0.037
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692265
TLPH20-30.0-A10.1
10.1
-0.007
-0.038
23
0.5
20
30
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692274
TLPH20-30.0-A10.2
10.2
-0.007
-0.039
23
0.5
20
30
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692283
TLPH20-30.0-A10.5
10.5
-0.007
-0.040
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692292
TLPH20-30.0-A11.0
11
-0.007
-0.041
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692308
TLPH20-30.0-A11.5
11.5
-0.007
-0.042
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692317
TLPH20-30.0-A12.0
12
-0.007
-0.043
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692326
TLPH20-30.0-A12.5
12.5
-0.007
-0.044
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692335
TLPH20-30.0-A13.0
13
-0.007
-0.045
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692344
TLPH20-30.0-A13.5
13.5
-0.007
-0.046
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692353
TLPH20-30.0-A14.0
14
-0.007
-0.047
23
0.5
20
30
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692362
TLPH20-35.0-A8.5
8.5
-0.007
-0.048
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692378
TLPH20-35.0-A9.0
9
-0.007
-0.049
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692387
TLPH20-35.0-A9.5
9.5
-0.007
-0.050
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692396
TLPH20-35.0-A10.0
10
-0.007
-0.051
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692405
TLPH20-35.0-A10.1
10.1
-0.007
-0.052
23
0.5
20
35
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692414
TLPH20-35.0-A10.2
10.2
-0.007
-0.053
23
0.5
20
35
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692423
TLPH20-35.0-A10.5
10.5
-0.007
-0.054
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692432
TLPH20-35.0-A11.0
11
-0.007
-0.055
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692448
TLPH20-35.0-A11.5
11.5
-0.007
-0.056
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692457
TLPH20-35.0-A12.0
12
-0.007
-0.057
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692466
TLPH20-35.0-A12.5
12.5
-0.007
-0.058
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692475
TLPH20-35.0-A13.0
13
-0.007
-0.059
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692484
TLPH20-35.0-A13.5
13.5
-0.007
-0.060
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692493
TLPH20-35.0-A14.0
14
-0.007
-0.061
23
0.5
20
35
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692502
TLPH20-40.0-A8.5
8.5
-0.007
-0.062
23
0.5
20
40
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692518
TLPH20-40.0-A9.0
9
-0.007
-0.063
23
0.5
20
40
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692527
TLPH20-40.0-A9.5
9.5
-0.007
-0.064
23
0.5
20
40
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692536
TLPH20-40.0-A10.0
10
-0.007
-0.065
23
0.5
20
40
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692545
TLPH20-40.0-A10.1
10.1
-0.007
-0.066
23
0.5
20
40
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692554
TLPH20-40.0-A10.2
10.2
-0.007
-0.067
23
0.5
20
40
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692563
TLPH20-40.0-A10.5
10.5
-0.007
-0.068
23
0.5
20
40
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00692572
TLPH20-40.0-A11.0
11
-0.007
-0.069
23
0.5
20
40
10
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ