曜日別特売

ノックアウトピン

ノックアウトピン - タカノノックアウトピン - タカノ
(2件のレビュー)
材質SK4相当硬度53~58HRC内容量1本
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00693288POP4-30-P2.5062.5330
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693324POP4-60-P1.0061360
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693358POP4-60-P2.5062.5360
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693385POP4-60-P4.0064360
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693394POP6-30-P2.0082330
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693403POP6-30-P2.5082.5330
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693428POP6-30-P3.5083.5330
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693455POP6-30-P6.0086330
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693464POP6-60-P1.0081360
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693473POP6-60-P1.5081.5360
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693482POP6-60-P2.0082360
490
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
00693498POP6-60-P2.5082.5360
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693516POP6-60-P3.5083.5360
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00693525POP6-60-P4.0084360
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693543POP6-60-P6.0086360
490
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693552POP8-60-P2.00102560
620
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693568POP8-60-P2.50102.5560
620
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693586POP8-60-P3.50103.5560
620
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693595POP8-60-P4.00104560
620
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693647POP10-60-P3.00123560
720
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693656POP10-60-P3.50123.5560
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693692POP10-60-P7.00127560
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693708POP10-60-P8.00128560
720
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693717POP10-60-P9.00129560
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693735POP12-60-P4.00144560
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693744POP12-60-P5.00145560
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693753POP12-60-P6.00146560
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693762POP12-60-P7.00147560
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693778POP12-60-P8.00148560
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693787POP12-60-P9.00149560
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693796POP12-60-P10.001410560
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693805POP12-60-P11.001411560
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693823POP13-60-P6.00166560
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693832POP13-60-P7.00167560
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693848POP13-60-P8.00168560
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693857POP13-60-P9.00169560
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693866POP13-60-P10.001610560
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693875POP13-60-P11.001611560
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693884POP13-60-P12.001612560
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693893POP13-60-P13.001613560
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00693272POP4-30-P2.0062330
460
取扱い終了
返品不可
00693297POP4-30-P3.0063330
460
取扱い終了
返品不可
00693306POP4-30-P3.5063.5330
460
取扱い終了
返品不可
00693315POP4-30-P4.0064330
オープン
取扱い終了
返品不可
00693333POP4-60-P1.5061.5360
460
取扱い終了
返品不可
00693342POP4-60-P2.0062360
460
取扱い終了
返品不可
00693367POP4-60-P3.0063360
460
取扱い終了
返品不可
00693376POP4-60-P3.5063.5360
460
取扱い終了
返品不可
00693412POP6-30-P3.0083330
490
取扱い終了
返品不可
00693437POP6-30-P4.0084330
490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00693656
2023-08-17
用途: ホンダ モンキー 純正フロントフォーク インナーのピン抜き

ホンダ モンキー 純正フロントフォーク インナーを分解するためのピンの打ち抜きに使いました。外径3.5mmがちょうどよかったです。簡単に抜くことができました。

対象商品 : 00693543
2019-10-19
用途: オートテンショナーの留めピンに
建設業・工事業

本来の用途ではないと思いますが、丈夫で他にも何か使えそうなピンを探していたところ、こちらの商品を見つけて購入しました。
車のオートテンショナーのテンション固定用に使用しました。六角レンチでも良かったのですが、固定している間(時間の空いた時に作業するので約1カ月ほど放置)は、そのレンチが使えなくなってしまうので。自宅に万力もありませんし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする