プッシュピン

プッシュピン - タカノプッシュピン - タカノ
(1件のレビュー)
材質SKD11相当硬度60~63HRC寸法T(mm)5寸法R(mm)0.5≦R≦1.0内容量1本
全31種類を絞り込む
軸径D(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
全長L(mm)
軸径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00694207PPW2-10051002
330
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
00694252PPW3-10081003
390
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00694173PPW2-305302
330
取扱い終了
返品不可
00694182PPW2-505502
330
取扱い終了
返品不可
00694198PPW2-705702
330
取扱い終了
返品不可
00694216PPW3-308303
300
取扱い終了
返品不可
00694225PPW3-408403
300
取扱い終了
返品不可
00694234PPW3-508503
300
取扱い終了
返品不可
00694243PPW3-708703
390
取扱い終了
返品不可
00694268PPW4-3010304
340
取扱い終了
返品不可
00694277PPW4-4010404
340
取扱い終了
返品不可
00694286PPW4-5010504
340
取扱い終了
返品不可
00694295PPW4-7010704
450
取扱い終了
返品不可
00694304PPW4-100101004
450
取扱い終了
返品不可
00694313PPW5-3012305
510
取扱い終了
返品不可
00694322PPW5-4012405
510
取扱い終了
返品不可
00694338PPW5-5012505
510
取扱い終了
返品不可
00694347PPW5-7012705
640
取扱い終了
返品不可
00694356PPW5-100121005
640
取扱い終了
返品不可
00694365PPW6-3014306
580
取扱い終了
返品不可
00694374PPW6-5014506
580
取扱い終了
返品不可
00694383PPW6-7014706
760
取扱い終了
返品不可
00694392PPW6-100141006
760
取扱い終了
返品不可
00694408PPW8-3016308
800
取扱い終了
返品不可
00694417PPW8-5016508
800
取扱い終了
返品不可
00694426PPW8-7016708
1,000
取扱い終了
返品不可
00694435PPW8-100161008
1,000
取扱い終了
返品不可
00694444PPW10-30183010
970
取扱い終了
返品不可
00694453PPW10-50185010
970
取扱い終了
返品不可
00694462PPW10-70187010
1,240
取扱い終了
返品不可
00694478PPW10-1001810010
1,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00694207
2019-06-29
用途: 位置決めピンが緩い時の打痕付け
サービス業

先端を研いで打痕を打ってます。
細いので入り口に干渉せずに作業出来ます。
硬度も強くこれまで使用していたものよりかなり持ちます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする