曜日別特売

ミニ芝生刈込鋏

ミニ芝生刈込鋏 - 鋼典ミニ芝生刈込鋏 - 鋼典ミニ芝生刈込鋏 - 鋼典
全長(mm)420刃長(mm)135トラスコ品番818-8023材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)ムク質量(g)460柄長さ(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724718B-14
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする