のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏

のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 - PRUMAN(プルーマン)のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 - PRUMAN(プルーマン)のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 - PRUMAN(プルーマン)のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 - PRUMAN(プルーマン)
(3件のレビュー)

伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。
アルミ製。

用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。全長(mm)770~1180刃長(mm)150切断能力(mm)12トラスコ品番818-8036質量(g)900使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724867OM-900
10,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: キンモクセイなど高く大きな木の刈り込み

他社の刈り込み鋏より伸縮の固定が良く作業がはかどる

対象商品 : 00724867
2020-11-09
用途: 垣根の刈込と剪定に使用する予定
農・林・水産業

脚立に乗って垣根の奥を刈り込むのに良さそうだと思い購入。ヘッジトリマーの届かないところを特に使用したいと思っています。

対象商品 : 00724867
2019-07-14
用途: 草刈りのため

離れたところの草が大変でしたが、これを使う事により楽に草刈りができて便利で、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする