曜日別特売

刈込鋏 鋼付195mm

刈込鋏 鋼付195mm - PRUMAN(プルーマン)刈込鋏 鋼付195mm - PRUMAN(プルーマン)刈込鋏 鋼付195mm - PRUMAN(プルーマン)刈込鋏 鋼付195mm - PRUMAN(プルーマン)

メーカー独自の鍛造方法による製品です。
腰に粘りを持たせ、鋼の持つ耐食性耐久性に優れた製品を熟練職人が丁寧に創り上げ、ハンドルには折れ等の少ない楕円アルミパイプを使用し、耐久性作業性を考えて造りました。
鍛造製品。
容易に砥げ、切れ味鋭い鋼付。
細身タイプで軽量化。
10mmまで切断可能。
アルミパイプ柄で耐久性アップ、また使いやすいロンググリップ。

全長(mm)790トラスコ品番818-8037材質(刃)刃物用炭素鋼・軟鉄、(柄)楕円アルミパイプ柄ラストマグリップ(PPエラストマの2重成形)質量(g)900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724928PM-21
11,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする