曜日別特売

刈込鋏 調質焼入 又開195mm

刈込鋏 調質焼入 又開195mm - PRUMAN(プルーマン)刈込鋏 調質焼入 又開195mm - PRUMAN(プルーマン)

調質焼入(ダブル焼入)
細身タイプで軽量化。
12mmまで切断可能。
アルミパイプ柄で耐久性アップ、また使いやすいロンググリップ。

全長(mm)790トラスコ品番818-8038材質(刃)S55C 調室焼入処理、(柄)楕円アルミパイプエラストマグリップ(PPエラストマの2重成形)質量(g)865内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724937PM-24
8,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする