曜日別特売

竹割鉈

竹割鉈 - 鋼典竹割鉈 - 鋼典竹割鉈 - 鋼典竹割鉈 - 鋼典
(13件のレビュー)

竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。

材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫刃長(mm)165柄長さ(mm)150刃の種別両刃内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725043C-121818-8053310345
6,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
00725052C-12818-8052315285
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 竹の整備
揚石農園農・林・水産業

軽くて疲れないし,切れ味もよいので満足しています。
できるなら腰のベルトにぶら下げられるようになったら最高ですね。

対象商品 : 00725052
2023-12-11
用途: 竹割り
製造業

竹を薄く割る時に使用していますがもう少し重みが有ればと思いました。サイズ的には丁度良かったです。

対象商品 : 00725052
2022-05-03
用途: 竹処理
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで片刃で竹割りしていたが、両刃にしてよかったです。真っ直ぐ切れていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00725043
2022-03-02
用途: 籠用の竹わり
農・林・水産業

軽くても切れ味が良かったし安価でした、腰に装着するケースもキレイでした、

1が参考にしています
対象商品 : 00725043
2021-06-05
用途: 竹林整備用
サービス業

専用の鉈の為か今までの鉈より数段竹割が楽です。竹林整備には欠かせないアイテムです。

対象商品 : 00725052
2021-02-16
用途: 竹の加工に
DESIGN STUFF

モデリング用竹ベラ等寒竹加工制作のため購入です。サイズが様々な竹ベラなので菊割は使えないので! 研ぎ直すと申し分無く良く切れます。怪我防止の為、鞘は朴板材とサドルレザー4㎜厚で作りました。

1が参考にしています
対象商品 : 00725043
2021-01-18
用途: 竹の枝払い、竹割り
製造業

手ごろな重さです。重ければ割りやすいでしょうが疲れます。なかなかちょうどいい重さかな。

対象商品 : 00725052
2020-05-01
用途: 竹林の整理、竹の加工
その他業種

強く叩き刃こぼれを心配したが今のところ、欠けた箇所は無い。
欲を言えばケースが柔らかいので、入れたつもりが落ちていた。
ケースは硬い方が良い。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする