2脚(2.2m)

2脚(2.2m) - 南榮工業

脚パイプは25mmΦを使用。脚の長さ2.2m。
パイプは亜鉛引きスチールパイプですから、耐久性はもちろんさびにくい。
組み立て・取りはずしが簡単で、保管にも便利です。
3段掛けにより、低コスト・低スペースを実現しました。

セット内容2脚5本タイプ3段掛けパイプ径(Φmm)25脚長(m)2.2内容量1ケース(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697043H-8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする