薄めずに散布できるストレートタイプの除草剤です。
液ダレしにくい泡状タイプでしっかり密着し、枯らしたい雑草だけを確実に枯らします。
葉や茎から吸収し、スギナもしっかり根まで枯らします。(直接かけない草木には影響しません)
剤形シャワー剤適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ササ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ成分グリホサートイソプロピルアミン塩0.85%、MCPAイソプロピルアミン塩0.175%、水、界面活性剤等98.975%トラスコ品番484-8411質量(g)1125散布面積(m2)約10~50寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約95×約95×約265内容量1本(1L)