曜日別特売

植物用万田酵素ストレートタイプ

植物用万田酵素ストレートタイプ - 万田発酵
(3件のレビュー)

野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。
植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。
希釈する手間を省き、スプレータイプなので散布したい箇所に無駄なく散布できます。
発芽して葉が2~3枚出た頃に散布するのが効果的です。

適合作物花、野菜成分植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)質量(g)1030寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約100×約85×約240内容量1本(900mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697287900ml
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00697287
2021-05-17
用途: 夏野菜の肥料に
サービス業

毎年、プランターで夏野菜を作って楽しんでいます。
霧吹きなので、手軽にかけられます。
おかげで、毎年 トマト・大葉・リーフレタス等々収穫を楽しみにしながら食べています。

対象商品 : 00697287
2017-08-17
用途: 大菊を育てています。
教育・研究機関

これをオススメします。これは薄める必要が無く使いやすいです。私の菊がおかげで元気にすくすくと育っています。花が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 00697287
2016-05-28
用途: 花、果実に

かなり元気良くなりますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする