タイガースポリマー
タイパワーホースWS型 片Sカラー付
材質
軟質PVC/硬質PVC
形状
片側Sカラー付
色
ローズレッド/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
特性
耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全65種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76
101.6
127
152.4
203
外径(Φmm)
選択してください
34..4
42
50
62.8
78
91.4
119
151
180
235
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
15
20
65種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00710998
Φ25×1m
25.4
34..4
1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711007
Φ25×2m
25.4
34..4
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711016
Φ25×3m
25.4
34..4
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711025
Φ25×4m
25.4
34..4
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711034
Φ25×5m
25.4
34..4
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711043
Φ25×10m
25.4
34..4
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711052
Φ25×15m
25.4
34..4
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711068
Φ25×20m
25.4
34..4
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711077
Φ32×1m
31.8
42
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711086
Φ32×2m
31.8
42
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711095
Φ32×3m
31.8
42
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711104
Φ32×4m
31.8
42
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711113
Φ32×5m
31.8
42
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711122
Φ32×10m
31.8
42
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711138
Φ32×15m
31.8
42
15
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711147
Φ32×20m
31.8
42
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711156
Φ38×1m
38.1
50
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711165
Φ38×2m
38.1
50
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711174
Φ38×3m
38.1
50
3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711183
Φ38×4m
38.1
50
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711192
Φ38×5m
38.1
50
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711208
Φ38×10m
38.1
50
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711217
Φ38×15m
38.1
50
15
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711226
Φ38×20m
38.1
50
20
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711235
Φ50×1m
50.8
62.8
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711244
Φ50×2m
50.8
62.8
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711253
Φ50×3m
50.8
62.8
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711262
Φ50×4m
50.8
62.8
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711278
Φ50×5m
50.8
62.8
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711287
Φ50×10m
50.8
62.8
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711296
Φ50×15m
50.8
62.8
15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711305
Φ50×20m
50.8
62.8
20
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711314
Φ65×1m
63.5
78
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711323
Φ65×2m
63.5
78
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711332
Φ65×3m
63.5
78
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711348
Φ65×4m
63.5
78
4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711357
Φ65×5m
63.5
78
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711366
Φ65×10m
63.5
78
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711375
Φ65×15m
63.5
78
15
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711384
Φ65×20m
63.5
78
20
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711393
Φ75×1m
76
91.4
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711402
Φ75×2m
76
91.4
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711418
Φ75×3m
76
91.4
3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711427
Φ75×4m
76
91.4
4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711436
Φ75×5m
76
91.4
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711445
Φ75×10m
76
91.4
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711454
Φ75×15m
76
91.4
15
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711463
Φ75×20m
76
91.4
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711472
Φ100×1m
101.6
119
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711488
Φ100×2m
101.6
119
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。