アサヒペン
PCコーキングベラ
用途
ヒビ割れ箇所の充填作業に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×180×11
質量(g)
30
規格
93mm
刃幅(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(93mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00721123
KH-93
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください