曜日別特売

PCローラートレイ

PCローラートレイ - アサヒペンPCローラートレイ - アサヒペンPCローラートレイ - アサヒペン
(2件のレビュー)

使いやすくて、とても丈夫なローラートレイです。

材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00721902T-91個(230mm)9
1,540
999
1,099(税込)
当日出荷
00721918T-71個(180mm)7
1,290
839
923(税込)
当日出荷
00721927T-41個(100mm)4
1,220
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00721918
2020-10-14
用途: ペンキ塗りの容器として使用。
有限会社 秋田第一ガーデン

手軽で使いやすく作業もしやすいです。ペンキが固まると容器から剥がれるので楽です。

対象商品 : 00721918
2019-10-03
用途: カート洗浄時

材質もしっかりしていて、ペコペコではなく、安心して部材を放り込んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする