曜日別特売

PCローラーバケスペア万能用

PCローラーバケスペア万能用 - アサヒペン

各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。

サイズレギュラー質量(g)20種類ローラー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×60×60ローラーサイズ(mm)100主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(100mm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00722015RO-4SP
680
629
692(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする