PC上級ハケ油性用

PC上級ハケ油性用 - アサヒペンPC上級ハケ油性用 - アサヒペンPC上級ハケ油性用 - アサヒペンPC上級ハケ油性用 - アサヒペン
(1件のレビュー)

厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。

用途油性用形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00722365CYP-1535-
770
739
813(税込)
翌々日出荷
00722356CYP-304013
1,030
899
989(税込)
当日出荷
00722347CYP-504816
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00722338CYP-7050-
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00722338
2020-10-14
用途: 外壁の波スレートの塗装
有限会社 秋田第一ガーデン

塗料の保持や塗りが滑らかで作業が快適です。毛も抜けにくくて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする