PPディスポビーカー

PPディスポビーカー - アサヒペンPPディスポビーカー - アサヒペンPPディスポビーカー - アサヒペンPPディスポビーカー - アサヒペン
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーは3日以上入れたままにしないでください。(3日以上入れたままにすると、容器が変形することがあります。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007226883014-031個(500mL)500-
240
239
263(税込)
3日以内出荷
007226973014-041個(300mL)300-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
007227063014-011個(2L)-2
760
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
007227153014-021個(1L)-1
400
369
406(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする