バケット用しごきネット

バケット用しごきネット - アサヒペンバケット用しごきネット - アサヒペン
(3件のレビュー)

別売の専用容器で更に作業効率UP!

用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。材質ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215適合容器BT-180、BS-180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00723232BT-N3
610
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723232
2020-05-13
用途: 家の外壁塗装

ローラーでしごきをする時は調子が良いですが、しごきネットの下側のすき間が、少ないので流れが無く奥に固まってしまう。
下側のすき間をもう少し広げれば良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00723232
2019-10-24
用途: 塗装時
サービス業

相応な価格で必須道具です。水性ペイントなら乾けば剥がせますが面倒なので使い捨てしてます。

対象商品 : 00723232
2017-06-02
用途: 塗装に
自動車・二輪車・自転車関連業

これは塗装の必需品です。使い捨てで使用しています。安価なのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする