アサヒペン
ポリロート
材質
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(外径×高さ)(mm)
質量(g)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723284
3016-07
1個(90mL)
90
Φ90×160
22
0~70
¥
530
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
00723293
3016-06
1個(120mL)
120
Φ120×200
45
0~70
¥
1,170
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください