アサヒペン
ポリ手ぶくろ
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
幅(mm)
128
高さ(mm)
2
質量(g)
3
入数(枚)
6
奥行(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723302
-
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください