ハタヤリミテッド
ホースリールのみ
スチール製で頑丈なホースリールです。
巻く時便利なホースガイド付です。
本体はサビにくい粉体塗装です。
二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×20
材質
フレーム・ドラム:スチール(SPC)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633293
HLA-0N-Y
巻取長さ:40
¥
23,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89633327
HSA-0N-G
巻取長さ:20
¥
9,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください