スプレーグリース SPG

スプレーグリース SPG - WAKO'S(ワコーズ)
(8件のレビュー)

リチウム系グリーススプレー
リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にしっかり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。

容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01433994A161
オープン
1,920
2,112(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01433994
2023-06-15
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

安定のワコーズのグリススプレー。
メンテナンス時にいつもしようしています。

対象商品 : 01433994
2022-08-22
用途: 車、バイク、自転車メンテナンス

商品に対してはワコーズの製品なので優秀です。他店より安価なのではないでしょうか。

1が参考にしています
2022-02-16
用途: コアドリルのグリスアップ
エクステリア津田建設業・工事業

今の新型のコアドリルは分解しないとグリスは補充も出来なくなっているのですが、前の機種はグリス注入ポイントが有り1年に1度は忘れ無ければ入れる様にしています。メーカー指定のグリスは量が多すぎて高価なのでとても使えませんが、このスプレーグリスは先も細くて確実に注入されるので重宝しています。かれこれ15年以上前のコアドリルですが、自分でメンテナンス作業しているので、同じ物を4台と同一のハンドを1台トラブル無く使用出来ているのも、途中からですがこのグリススプレーの効果も有りと思っています。ドアの丁番とかも隙間からグリスが入るのかきしむ音消し効果がしなくなります。

対象商品 : 01433994
2022-05-13
用途: 回転系の機械のメインテナンス
株式会社PrairieStarサービス業

草刈り機の回転軸や除雪機の操作レバー、シューターなどに使用しました。
鈍かった動きがスムーズになりました。

対象商品 : 01433994
2020-05-04
用途: 自家用車のメンテナンスに
運輸・通信業

ワコーズのグリススプレーは初めて使用しましたが、何と言うか、サラッと液体で出て、密着するとグリスになる、不思議な商品です。他の商品より使い心地がとても良いと感じました。なくなったらまた購入したい逸品ですね。

対象商品 : 01433994
2018-08-21
用途: 自動車、自転車のメンテナンス時
製造業

これは素晴らしいの一言です。今まで使っていたグリーススプレーはドロドロで塗布した所に盛り上がっている感じでしたが、これは流れが良くて自転車のブレーキワイヤーのような隙間にスプレーすると、動きがとても滑らかになります。

2が参考にしています
対象商品 : 01433994
2018-11-29
用途: 自動車・機械類のメンテナンス
農・林・水産業

定番のケミカルで文句なしの性能だと思います。なおノズルはワコーズ定番の金属製で脱着式です。
ケミカル類はラスペネから始まりいつの間にかワコーズだらけになってしまいました。

対象商品 : 01433994
2017-12-28
用途: スプレーしやすいです

油をさしたいところに、垂れることなく差すことが出来ます。私はバイクの部品に使いましたが重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする