ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8

ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8 - WAKO'S(ワコーズ)
(3件のレビュー)

ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。
特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種パーツの洗浄に優れています。

用途中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレータイプ中速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量650mL危険物の性状非水溶性内容量1本(650mL)
注意
※ゴム、プラスチック、塗装面にはかけないでください。
※火気付近では使用しないでください。
労働安全衛生第57条・有機溶剤中毒防規則非該当品外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01041915A188
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 車のメンテナンス
サービス業

安定品質のWAKO'S。
値段は少々たかいですが、間違いないです。

対象商品 : 01041915
2021-09-29
用途: バイク修理
建設業・工事業

吹付けるだけで簡単に部品洗浄ができ良く落ちました。

1が参考にしています
2016-12-28
用途: ディスクブレーキキャリパー分解洗浄

他のブレーキクリーナー、パーツクリーナーの類より明らかにフルードやグリスがあっさり流れて行きます。
ディスクブレーキキャリパーの場合、シリコングリスが結構頑固なのが専らでしたが、これで吹くと他のブレーキクリーナーと比較して簡単に溶け落ちて行きます。
ブレーキキャリパーのピストンは繊細なので擦らずに済むのは助かります。
ちょっとお高いので私の場合はキャリパーOH専用です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする