曜日別特売

ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2

ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2 - WAKO'S(ワコーズ)
(8件のレビュー)

第2石油類、遅乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
消防法危険物第4類第2石油類で、市販されている多くのブレーキ&パーツクリーナー(第1石油類)より引火性が低く、比較的毒性の少ない溶剤を使用した化学洗浄剤です。
ゆっくりと揮発するため、グリース・ガム状汚れなど、じっくり汚れを落としたいときに最適です。逆さでも使用できます。

タイプ逆さ噴射可、遅乾容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
注意
※ゴム、プラスチック、塗装面にはかけないでください。
※火気付近では使用しないでください。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434064A182
オープン
2,160
2,376(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434064
2021-03-23
用途: バイク部品などの洗浄
製造業

数少ない「遅乾性」のパーツクリーナーですぐに蒸発してしまわないので、頑固な汚れをブラシでこする時間が十分過ぎるほどあります。(※いつまで経っても蒸発しない感じです。)
結果的に1缶\200円程度の速乾性のパーツクリーナー4-5本分くらいの洗浄が可能なので、1缶\1000円分くらいの働きはしてくれます。
また,速乾性のパーツクリーナーと違って結露させないので、錆や乳化の心配も少ないのが長所です。
たださすがにクリーナーごときに\1500円は高いので、今度はモノタロウで取り扱っているKUREの遅乾性パーツクリーナー(\799円)を試してみようと思います。
性能は★4つくらいの感じですが、満足度は価格との相殺で少しきびしめの★2個になってしまいました。(※★3個=普通、とはちょっと言いにくかった…)

1が参考にしています
対象商品 : 01434064
2021-05-27
用途: バイクにステッカーを貼るときやパーツの汚れ落とし
製造業

ネットでおすすめの紹介がしていたので一度試しに購入しましたが、ケミカルで有名なワコーズさんだけに安心して使えました。これからも買い続けたい商品です。

対象商品 : 01434064
2020-10-23
用途: バイク洗車
その他業種

遅乾性なので、チェーンなどの油汚れが激しいところでも汚れが落としやすいです。

対象商品 : 01434064
2018-01-05
用途: ラジコンのタイヤ拭き

ベタベタになったタイヤもきれいになり ゴムを溶かさないのでタイヤも長持ちします

対象商品 : 01434064
2016-11-16
用途: 汚れ落ちは強力
有限会社鈴木

ここまでの遅乾性は他にないと思います。
 昔サービスやっていたときにマツダ純正のパーツクリーナー使っていましたが
ほぼ同じ感じの商品ですね。
 前までは速乾性が好きでしたが、結露が出るので最近ではものたろうの
中速乾(これが一番遅乾性なので)を使ってます。
 この製品は汚れが強力なときに使う感じです。
 ものはすばらしいのですが何せ高いもので。(笑)

3が参考にしています
対象商品 : 01434064
2017-01-19
用途: バイクハンドルグリップの付け替え
株式会社ACまつおか

するする入ってよかった。YOU TUBER  が説明した通りでした

3が参考にしています
対象商品 : 01434064
2016-05-26
用途: パーツ洗浄/組立作業等
製造業

遅乾性なので慌てず作業ができます。たぶん遅乾性はこれ以外に無いのでは?

1が参考にしています
対象商品 : 01434064
2016-02-10
用途: シート汚れ落とし

シートに付着した錆の汚れを落とすのに使用しましたが、
ある程度の満足の落ちです。
ただし、価格が高すぎます。
安くして欲しい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする