シェイクワックス SKW

シェイクワックス SKW - WAKO'S(ワコーズ)
(24件のレビュー)

作業性と輝きを重要視して作られた、まったく新しい発想の二相式リキッドワックスです。最高級天然カルナバロウと、DuPon社製ZONYLの配合により、塗装面を深みのある光沢に仕上げます。どんなワックスよりも、塗り易く拭き取りやすいので、短時間で作業が素早くできます。

用途二相式リキッドワックス(全塗装色用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性内容量1本(380mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01041985W303
オープン
2,520
2,772(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 車の外装、保護艶出しに!
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもは固形タイプを使っていたのですが、機械でWax掛けするようになり
固形ですとスポンジに塗布する事が手間となり、こちらの液体タイプを使ってみたいと思い、購入&使った所、伸びも良くボディも艶々になり、満足です。ただ、キャップを外したままですと、倒した時に駅こぼれしてしまい、汚れてしまうことが、少し嫌ですね!

対象商品 : 01041985
2024-04-12
用途: 車磨き

拭き取りが非常にしやすく、輝きもとても良く大変気に入りました。リピート決定です。

対象商品 : 01041985
2021-11-14
用途: カーワックス作業

ほぼ30年ぶりに自身の車ワックス施工してみました。
まぁなんと塗りやすく拭き取りやすく仕上がりの輝き滑らかさに満足できました
リピート確定です

3が参考にしています
対象商品 : 01041985
2021-02-17
用途: 洗車

WAKO'S(ワコーズ)の製品は信頼性が高い。値段も高い。

2が参考にしています
対象商品 : 01041985
2020-04-17
用途: 車のワックスがけ
教育・研究機関

スポンジに含ませて塗り伸ばすとよく伸びます。塗ったそばから乾いてくるので、パネル毎に施行した方がいいと思います。マイクロファイバークロスで拭きあげると深みのある艶が出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 01041985
2020-01-21
用途: バイクのワックスがけ
製造業

しっとりした深みのある艶が出てとてもきれいに仕上がりました。面倒なことは何もなかったです。

対象商品 : 01041985
2019-06-09
用途: 車のワックス掛け
製造業

前から気になっていた製品
かなり粘度の低い液体で、伸びやすくて楽。
布で塗るとムラになるので柔らかいスポンジで塗り伸ばした方が良いかもしれません。塗って直ぐ乾くので、時間を置かなければ拭き取りは楽な方だと思います。

1が参考にしています
2019-06-08
用途: 社用車ハイゼットカーゴに

塗りやすく拭き取りやすい。独特のツヤ感有り。濃色車にピッタリな液体ワックス。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする