曜日別特売

クイックワックス QW

クイックワックス QW - WAKO'S(ワコーズ)
(15件のレビュー)

水アカ取りワックス
コンパウンド入り水アカ取りワックスで、超微粒子α・セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカ・タールを除去し、光沢をよみがえらせます。
垂れにくいので塗り易く、拭き上げ時の粉の出も少なく拭き取り易いので短時間で作業が出来ます。
手作業だけでなく、ダブルアクションポリッシャー(スポンジバフ使用)での使用もできます。

容量(mL)680危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.68L内容量1本(680mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434755W202
オープン
3,170
3,487(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434755
2022-04-21
用途: 水滴の跡をきれいに落とせます。
有限会社エス・デザイン製造業

新車ディーラーの方の勧めがあり購入してみました。洗車した後で少し気になるメッキ部分の白い跡をきれいに落とせます。使用しすぎて素材自体が痛まないがまだ分かりませんので星を一つ減らしました。

2が参考にしています
対象商品 : 01434755
2021-08-20
用途: 素晴らしい
製造業

使い心地は非常に良いです。白の水垢などは少量で一発で落ちます、どのメーカーの商品もそうですが余り厚塗りするとふき取りに手間が掛かりますね

対象商品 : 01434755
2020-07-03
用途: 洗車傷消し
製造業

濃紺メタ色で洗車傷が目立つ様になりコンパウンドはまだ使いたく無いのでお試しで使用しました。
猫の爪後の様な傷は消えませんが洗車傷は目立たなくなり、光沢も増して満足です。
拭き取り時に多少粉に成りますがパネル単位で施工すればあまり気になりません。

対象商品 : 01434755
2019-08-02
用途: ボデー磨き

電動のポリッシャーと組み合わせて使ったが洗車すると白い水が滴るような車でもボデーの艶が取り戻せた。

1が参考にしています
対象商品 : 01434755
2018-12-11
用途: 車のボデー水垢とり
サービス業

だいたい満足しました。
ふきあげに時間がかかりすぎです・

1が参考にしています
2018-08-09
用途: 色々ありますが
製造業

色々とありますが、難しく考えずに単にワックスや水垢取と考えるなら、最高に良い商品です、勿論他にも良い商品有るでしょうが、使用感はピカイチ!塗感より拭き感が素晴らしく、白い塗装の水垢は一発でなくなります。

1が参考にしています
2018-03-16
用途: 洗車後のツヤだし

塗り広げ拭き取りとも作業性がよく短時間で作業できる。
コンパウンド成分が入っており多少の水あかはワックスするだけで取ることができる。逆にあまり頻繁に使用すると塗装の表面を削ることになるので使用は3か月に一回にしている。クイックワックス後、同じワコーズのバリアスコートでコーティングすると水はじきが3か月継続するので普段は高圧の水洗浄だけで済みメンテが楽になった。

対象商品 : 01434755
2017-11-05
用途: 旧車の磨き込みに
その他業種

旧車の磨き込みに使用しております。
拭き取りも簡単です。
塗装面も鏡面になり最高です。
さすがワコーズさんの商品ですね~

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする