曜日別特売

接点復活剤 ドライ CR-D

接点復活剤 ドライ CR-D - WAKO'S(ワコーズ)
(7件のレビュー)

接点復活剤 洗浄タイプ
電子部品の洗浄スプレーで、ほこり・水分・酸化劣化等による導通不良を回復させます。

使用箇所コネクタ、各種電気接点、基板端子、リレー接点、スイッチ等。エアフロメーター(ホットワイヤー式、ベーン式のみ)の接点洗浄も可能です。危険物の類別非危険物内容量1本(130mL)
注意
※プラスチックにはかけすぎないよう注意してください。ひび割れを引き起こすことがあります。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434886A461
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434886
2022-07-25
用途: ヒーター電極のカーボンブラシに
製造業

接触不良で熱電対センサーが誤作動しやすくなったときに吹き付けて清掃すると
一時的ですが復活しますので便利です。
難点は値段が高いこと。

対象商品 : 01434886
2021-10-07
用途: 自動車作業

ワコーズの接点復活材ドライタイプも用途によって使いやすいです、

1が参考にしています
対象商品 : 01434886
2020-08-29
用途: ブレーキスイッチ不具合で使用
株式会社高見沢サービス

部品交換が一番良いのですが試しにワコーズ(ブランド名に)を一吹きでブレーキレバー数回握ったら復活
その後、ウインカースイッチ等も今後のために噴射
量が少なくなったけど抜群の効きめです

1が参考にしています
対象商品 : 01434886
2019-11-12
用途: 電子楽器のメンテナンス

いわゆるボリュームなどに使いました。
ガリなどが消えました。
本来はバイクの電装系・スイッチなどに使うものだと思うのですが、
何十年も前から愛用で、確かな効き目です。
接点復活剤は効き目があるもの・ないものあります。
これは用途によるので仕方のないことなわけですが、
こいつはかなりの広範囲で使えます。
ちょっとお高いですが、他のを使っててもやっぱりこれに戻っちゃう。

1が参考にしています
対象商品 : 01434886
2020-01-17
用途: 携帯電話やLEDライトなど各種
NS企画

最近スマホの充電にやけに時間がかかると思い電極の掃除のために購入。やっぱり直りました。
自動車などの動的なセンサー類ではなく精密機械で使うならこの乾式がおすすめです。

対象商品 : 01434886
2018-10-18
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

作業性が速く片付き、たいへん便利に使用出来ました。

対象商品 : 01434886
2017-06-27
用途: 車のメンテナンス

不具合のあった電装品のカプラーや基板に使用し復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする