接点復活剤 ウェット CR-W

接点復活剤 ウェット CR-W - WAKO'S(ワコーズ)
(6件のレビュー)

接点復活剤 潤滑タイプ
導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。
CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。

容量(mL)220使用箇所スライド接点(ボリューム、スイッチなど)、基板端子、コネクタ等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
注意
※リレー接点やエアフロメーターには使用できません。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434895A470
オープン
2,880
3,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 端子の腐食防止
スコーチコーポレーション

非防水コネクター内の端子腐食による接点不良防止に使用しましたが、接点不良誘発剤になりました。何度もチェックしましたが拭き取ると治ります。スライド接点しか使えませんでした。

対象商品 : 01434895
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 01434895
2021-12-16
用途: バイクのスイッチ関係で使用
サービス業

バイクのウィンカー等のメンテナンスで使用しました。
某格安な製品と比較しましたがワコーズが使用しやすかったです。
やはり餅は餅屋

対象商品 : 01434895
2021-10-07
用途: 自動車作業

ワコーズの接点復活材ウェットタイプも用途によって使いやすいです、

対象商品 : 01434895
2017-07-26
用途: バイクウインカーのスライドスイッチが雨濡れ等で接点不具合と固くなり使用。

バイクウインカーのスライドスイッチが雨濡れ等で接点不具合と固くなりワコーズ接点復活剤を使用しました。さすが高いだけあって解消しましたね。後は持続力がどうかなってところです。

1が参考にしています
対象商品 : 01434895
2016-08-20
用途: バイクのスイッチ
有限会社秋山電機製作所

非常に使用が簡単、及び効果があります。ワコーズのメーカ商品が好きです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする