マルチパーパスグリース MPG

マルチパーパスグリース MPG - WAKO'S(ワコーズ)
(39件のレビュー)

リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース
機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。

ちょう度2号増ちょう剤リチウムコンプレックス使用温度範囲(℃)-25~200容量(g)400危険物の類別非危険物内容量1本(400g)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434947M221
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 荷物用エレベーターガイドレール摺動面の給脂
製造業

赤色なので新規に塗った所の区別がしやすい。摩耗紛と混ざると黒色になるので
塗り替え必要部位が分かり易い。

対象商品 : 01434947
2024-12-27
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ランクルのグリースアップ用に購入しました。たくさん減る物でもないので少し良い物を使おうと購入しました。
不具合もないので良いのかなぁと。

対象商品 : 01434947
2024-06-24
用途: 車両整備時
教育・研究機関

オートバイのステムベアリンググリスように購入。ちょう度の具合が良く、スムーズに動くようになった。個人で使うには量が多すぎますが(もう少し小分けがあると嬉しい)。

対象商品 : 01434947
2024-04-08
用途: 農機具の中々分解できない部分の潤滑用として
農・林・水産業

農機具の高荷重が掛かるベアリングに使用しています。別売りの糸状に出るグリスガンと併用してトラブル予防として使っていますが、今のところトラブル無しです。ベアリング本体の経年劣化は仕方がないですが、今後に期待します。

2024-05-16
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バブベアリング、等あっちこっちに使用しています。少々お値段高めですが、量もたっぷりで使い勝手抜群です。

対象商品 : 01434947
2023-12-25
用途: 何かと便利なグリス
医療・福祉・介護関連業

時間が経っても固くならないし、バイク整備に便利に使っています。赤色は。グリスがへたった時によくわかるし便利。

2が参考にしています
対象商品 : 01434947
2024-01-22
用途: バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

手も汚れず使いやすいですし、ベアリングにも丁度良いです。

対象商品 : 01434947
2023-07-10
用途: 各部注油
サービス業

摺動部等、様々な箇所に注油できます。量的にはかなり多めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする