ルブコールグリース LCG-EP2

ルブコールグリース LCG-EP2 - WAKO'S(ワコーズ)
(8件のレビュー)

リチウム系高級極圧グリース
極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。

ちょう度2号増ちょう剤リチウム系使用温度範囲(℃)-20~145容量(g)400危険物の類別非危険物内容量1本(400g)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434974L220
オープン
1,060
1,166(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434974
2024-04-01
用途: 自動車ハブベアリング
製造業

さまざまなグリースがありますが、どーせならワコーズを使いたくて購入しました。缶でくると思いきやチューブでした。なので星4です。製品は今のところ問題なく使用できてます。

対象商品 : 01434974
2021-08-23
用途: ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダットサントラックのベアリング交換の為に購入しました。グリースは詳しくないですが、Wakosなので安心できます。

対象商品 : 01434974
2021-11-09
用途: 自働車整備

さすがブランド品、ベアリングなどのグリスアップのため購入しました。少々高いですが、ブランド品などで、耐久性を信じて使います。

対象商品 : 01434974
2020-02-23
用途: 高級グリス。
その他業種

金額が高いのが難点ですが、ブランド力、性能重視し、購入しました。早速スタビリンクブーツ交換時に使用しました。

対象商品 : 01434974
2019-05-24
用途: ハブベアリング
製造業

安心のワコーズ製なので何の問題もなく交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 01434974
2019-01-17
用途: オートバイのメンテナンス
その他業種

オートバイのメンテナンスに使用しました。
使い勝手がいいですね。
消耗品なので、また注文します。

対象商品 : 01434974
2016-02-26
用途: スタビライザーリンク

純正グリスと入れ替えました。EP材使用なのでジョイント部分に向いていると思います。

対象商品 : 01434974
2014-11-19
用途: オートバイの各部給油

価格も手ごろで、各部のグリスアップに役立ちます。
他に入れ替えれば良いのでしょうが、使いやすい容器に入っていると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする